Voltage tester Testboy Profi LED Plus 6-1000V AC / DC L.360mm

Nr art.: 56042670
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Testboy Profi LED Plus
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; LCD
Pomiar TRUE RMS (AC+DC)
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 500 000 Ω
Pomiar częstotliwości min. 50 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 60 kHz
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 6 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (DC) min. 6 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 6 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) min. 6 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Napięcie stałe (DC) min. 6 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie LCD; LED
Wyświetlacz podświetlany tak
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Próbnik faz; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT IV
Właściwości Funkcja latarki
Norma IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 360 mm
Szerokość 92 mm
Masa 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56042670
EAN / GTIN 4022668013426
Numer producenta 56042670
Numer L L60010 7242
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 2-biegunowy probnik napięcia LED
  • Do napięć stałych i przemiennych od 6 V do 1 000 V
  • Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
  • Wyszukiwanie fazy jednobiegunowej > 100 V AC
  • Test pola obrotowego dwubiegunowego (R i L)
  • Akustyczna i optyczna kontrola ciągłości do 500 kΩ
  • Test wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA) za pomocą dwóch przycisków
  • Funkcja latarki LED o bardzo dużej jasności (białe światło)
  • Sprytna regulacja wymiarów gniazdek (system zatrzaskowy)
  • Końcówki specjalne pasujące również do zacisków WAGO
  • Odkręcane adaptery do końcówek pomiarowych 4 mm
  • Odkręcane nasadki kontrolne GS 38
  • Niezdejmowana osłona końcówki pomiarowej
  • Optymalna obsługa jedną ręką
  • Sygnał akustyczny i świetlny w przypadku napięcia zagrażającego życiu powyżej 35 V
  • Prąd roboczy I(N) <= 3,5 mA
  • Uchwyty gumowane z strefą miękką
  • IP 65, pyłoszczelny i odporny na strumień wody
  • CAT IV 1000 V zgodnie z normą IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • Posiada certyfikat TÜV / GS i jest zatwierdzony
  • 5 lat gwarancji producenta

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 360 mm
  • Napięcie: 6–1000 V
  • Masa: 190 g
  • Szerokość w mm (b): 92 mm