Comprobador de tensión Testboy Profi LED Plus 6-1000V AC / DC L.360mm

Número de artículo: 56042670
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Testboy Profi LED Plus
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Directiva / etiquetado ninguno
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LED; LED; LED; LCD
Procedimiento de medición TRUE RMS (AC+DC)
Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha) sí
Comprobación de continuidad mín. 0 Ω
Comprobación de continuidad máx. 500.000 Ω
Medición de frecuencia mín. 50 Hz
Medición de frecuencia máx. 60 kHz
Tensión de medición mín., Medición de tensión 6 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Indicador (CC) mín. 6 V
Indicador (CC) máx. 1.000 V
Indicador (CA) mín. 6 V
Indicador (CA) máx. 1.000 V
Tensión alterna (CA) mín. 6 V
Tensión alterna (CA) máx. 1.000 V
Tensión continua (CC) mín. 6 V
Tensión continua (CC) máx. 1.000 V
Indicación LCD; LED
Pantalla iluminada sí
Sin contacto sí
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba; Comprobación de fase; Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT IV
Características Función de linterna
Norma IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Material carcasa Plástico
Longitud 360 mm
Anchura 92 mm
Peso 190 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 56042670
EAN / GTIN 4022668013426
Número del fabricante 56042670
Número L L60010 7242
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Comprobador de tensión LED bipolar
  • Para tensiones continuas y alternas de 6 V a 1.000 V
  • Selección automática del rango de medición
  • Búsqueda de fase unipolar > 1OO V CA
  • Prueba de campo giratorio bipolar (R y L)
  • Prueba de continuidad acústica y óptica hasta 500 kOhmios
  • Prueba FI / RCD (30 mA) mediante dos pulsadores
  • Función de linterna LED ultrabrillante (blanca)
  • Ajuste inteligente de las dimensiones de la toma de corriente (sistema clic)
  • Puntas especiales también aptas para terminales WAGO
  • Adaptador de sonda de 4 mm desenroscable
  • Fijaciones de prueba GS 38 desenroscables
  • Protección cautiva de la punta de medición
  • Funcionamiento óptimo con una sola mano
  • Señal acústica y luminosa de tensión vital a partir de 35 V
  • Corriente de funcionamiento I(N)<=3,5 mA
  • Asas con zona blanda engomada
  • IP 65, estanco al polvo y protegido contra chorros de agua
  • CAT IV 1000V según IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • Probado y aprobado por TÜV / GS
  • 5 años de garantía del fabricante

Característica:

  • Longitud mm (L): 360 mm
  • Tensión: 6-1000 V
  • Peso: 190 g
  • Anchura mm (b): 92 mm