Płytki skrawające do fazowania, usuwania zadziorów i centrowania

Nr art.: 5604254
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604254
EAN / GTIN 7291075178500
Numer producenta 5604254
Numer L L23970 367

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,37 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 16 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 45 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 12 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,37 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 16 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2