HCD D160-090-QF IC908 Inserti a 90° con forma a ″V″ per svasatura e smussi

Codice art.: 5604254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5604254
EAN / GTIN 7291075178500
Codice del produttore 5604254
Numero-L L23970 367

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Spessore inserto (S) 3.37 mm, Larghezza inserto (W1) 16 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 45 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 3.37 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2