220° Kuliste płytki skrawające do frezowania profilowego do obróbki zgrubnej i wstępnej

Nr art.: 5604246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604246
EAN / GTIN 7291075123845
Numer producenta 5604246
Numer L L23970 40

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 10,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,37 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,37 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2