HBR D160-QF IC908 Plaquettes de copiage hémisphérique sur 220° pour ébauche et semi-finition, pour fraisage de pentes en descente ou en remontée et les dégagements d'angles

Réf.: 5604246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604246
EAN / GTIN 7291075123845
Réf. fabricant 5604246
Article hors catalogue L23970 40

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2