Płytki wymienne do frezowania profilowego

Nr art.: 5604108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DROPMILL
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5604108
EAN / GTIN 7291075123104
Numer producenta 5604108
Numer L L23970 101

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,3 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 7,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość ostrza (INSL) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,3 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 7,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2