Pack of 10 soapstone chalk L.110mm

Nr art.: 56036668
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba 10 szt.
Szerokość 10 mm
Długość 110 mm
Kolor Białe
Maks. zakres temperatur 2 000 °C
Do materiału kamień; metal
Masa 225 g
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Kreda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Numer producenta 56036668
Numer L L60010 7315
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Kształt czworokątny, długość boku 10 mm
  • Do metalu, kamienia i betonu
  • Nadaje się również do powierzchni o temperaturze do 2000°C

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 110 mm
  • Masa: 225 g