Paquet de 10 craies en stéatite L.110mm

Réf.: 56036668
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre 10 pc.
Largeur 10 mm
Longueur 110 mm
Couleur d’écriture blanc
Plage de températures d’utilisation max. 2 000 °C
Pour matériau métal; pierre
Poids 225 g
Sommaire Jeu
Type de produit craie

Identification et classification

Référence article 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Réf. fabricant 56036668
Article hors catalogue L60010 7315
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • forme carrée, longueur d’arête 10 mm
  • Pour le métal, la pierre et le béton
  • Convient également pour les surfaces chaudes jusqu’à 2000° C

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Poids: 225 g