Mine set Graphite FOR ALL

Nr art.: 56036656
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 2 mm
Kolor Czarny
Materiał do pisania grafit
Właściwości z możliwością uzupełniania
Masa 60 g
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Rysik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036656
EAN / GTIN 4022668014324
Numer producenta 56036656
Numer L L60010 7339
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Zestaw min „FOR ALL”. Automatyczne podawanie rdzenia za naciśnięciem przycisku. Możliwość uzupełniania za pomocą różnych wkładów zamiennych. Maksymalna ochrona przed kurzem i wilgocią. Do wytrzymałych wkładów prostokątnych o przekroju 2 x 5 mm: idealne do zaznaczania. Precyzyjne prowadzenie krawędzi podczas zaznaczania. Nie trzeba ostrzyć: wystarczy ponownie nacisnąć.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Grafit dla wszystkich
  • Masa: 60 g