Il mio set Grafite PER TUTTI

Codice art.: 56036656
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza 2 mm
Colore inchiostro nero
Materiale di scrittura grafite
Caratteristiche es. ricaricabile
Peso 60 g
Contenuto Set
Tipo di prodotto Mina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036656
EAN / GTIN 4022668014324
Codice del produttore 56036656
Numero-L L60010 7339
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Il mio è impostato ″Per tutti″. Alimentazione automatica con la semplice pressione di un pulsante. Ricaricabile con diverse ricariche di ricambio. Massima protezione da polvere e umidità. Per robuste ricariche rettangolari con sezione trasversale di 2 x 5 mm: Ideale per la marcatura. Guida precisa dei bordi durante la marcatura. Non è necessaria l’affilatura: semplicemente premere su di esso.

Proprietà:

  • Colore: Grafite PER TUTTI
  • Peso: 60 g