Stycznie mocowane, precyzyjnie szlifowane płytki wymienne o różnych promieniach narożników

Nr art.: 5603645
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603645
EAN / GTIN 7291075177985
Numer producenta 5603645
Numer L L23970 587

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 15 mm, grubość płytki tnącej (S): 13,88 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 2,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 15 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 13,88 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4