LNAT 150625PN-N MM IC910 Plăcuțe cu prindere tangențială, ascuțite cu precizie, cu diferite raze de colț

Cod articol.: 5603645
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603645
EAN / GTIN 7291075177985
Număr producător 5603645
L-Număr L23970 587

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială, ascuțite cu precizie, cu diferite raze de colț

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.88 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4