{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 230 mm | |
| Szerokość krótkiego ramienia | 230 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 5 mm | |
| Długość ramienia długiego | 400 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 230 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Kątownik warsztatowy | |
| Materiał | stal | |
| Grubość materiału | 5 mm | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Masa | 0,783 kg | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 56036040 | |
| EAN / GTIN | 4022668360407 | |
| Numer producenta | 56036040 | |
| Numer L | L60010 7024 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |