Equerre de serrurier 400mm 230mm

Réf.: 56036040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur branche courte 230 mm
Largeur branche courte 230 mm
Epaisseur branche courte 5 mm
Longueur branche longue 400 mm
Largeur branche longue 230 mm
Epaisseur branche longue 5 mm
Type de produit equerre d’atelier
Matériau acier
Epaisseur du matériau 5 mm
Surface galvanisation
Poids 0,783 kg
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 56036040
EAN / GTIN 4022668360407
Réf. fabricant 56036040
Article hors catalogue L60010 7024
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec butée
  • En acier; Surface galvanisée

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 5
  • Longueur de côté 2: 230 mm
  • Longueur de côté 1: 400 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 783 g
  • Largeur mm (b): 230 mm