Locksmith angle 750mm 380mm

Nr art.: 56036018
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
Długość krótkiego ramienia 380 mm
Szerokość krótkiego ramienia 30 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 750 mm
Szerokość długiego ramienia 30 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Grubość materiału 5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Masa 1,25 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036018
EAN / GTIN 4022668360186
Numer producenta 56036018
Numer L L60010 7120
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Without stop
  • Made of steel; Galvanised surface
  • For simple straightening and scribing work in metalworking, tinsmithing, etc.

Cecha szcz.:

  • Thickness: 5
  • Leg length 2: 380 mm
  • Leg length 1: 750 mm
  • Length mm (L): 750 mm
  • Weight: 1250g
  • Width mm (b): 380 mm