• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Locksmith angle 400mm 230mm

Nr art.: 56036010
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
Długość krótkiego ramienia 230 mm
Szerokość krótkiego ramienia 30 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 400 mm
Szerokość długiego ramienia 30 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Grubość materiału 5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Masa 0,588 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036010
EAN / GTIN 4022668360100
Numer producenta 56036010
Numer L L60010 7561
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Without stop
  • Made of steel; Galvanised surface
  • For simple straightening and scribing work in metalworking, tinsmithing, etc.

Cecha szcz.:

  • Thickness: 5
  • Leg length 2: 230 mm
  • Leg length 1: 400 mm
  • Length mm (L): 400 mm
  • Weight: 588g
  • Width mm (b): 230 mm