Unghi lăcătuș 400mm 230mm

Cod articol.: 56036010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea braţului scurt 230 mm
Lățime braț scurt 30 mm
Grosime braț scurt 5 mm
Lungimea braţului lung 400 mm
Lățime braț lung 30 mm
Grosime braț lung 5 mm
Tip produs Unghi pentru atelier
Material oțel
Grosimea materialului 5 mm
Suprafaţă galvanizat
Greutate 0,588 kg
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 56036010
EAN / GTIN 4022668360100
Număr producător 56036010
L-Număr L60010 7561
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Fără oprire
  • Fabricat din oțel; Suprafață galvanizată
  • Pentru lucrări simple de îndreptare și cizelare în prelucrarea metalelor, tinichigerie, etc.

Caracteristică:

  • Concentrație: 5
  • Lungimea piciorului 2: 230 mm
  • Lungimea piciorului 1: 400 mm
  • Lungime mm (L): 400 mm
  • Greutate: 588g
  • Lățime mm (b): 230 mm