SW 17 screw for perforator

Nr art.: 56035521
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Z kołnierzem tak
Rozmiar gwintu d1 M10
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 17 mm
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035521
EAN / GTIN 4022668355212
Numer producenta 56035521
Numer L L60010 8019
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Dla mieszkańców Blechloch
  • Rozstaw klucza 17 mm
  • M10

Cecha szcz.:

  • Masa: 42 g