Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 5603545
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603545
EAN / GTIN 7291075163650
Numer producenta 5603545
Numer L L24060 599

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 11,5 mm, cechy interfejsu T08, średnica cięcia (DC): 1,5 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 11,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 23,45 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 1,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 11,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 15,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 23,45 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni