MM HCD124-090-2T08 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: 5603545
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5603545
EAN / GTIN 7291075163650
Réf. fabricant 5603545
Article hors catalogue L24060 599

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 23.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 23.45 mm
  • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees