Henkellocheisen set min.D.2mm-20mm 19pcs

Nr art.: 56035319
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem
Min. średnica wykrawania 2 mm
Maks. średnica wykrawania 20 mm
Liczba 19
Opakowanie torba
Wykrojniki Okrąg
Liczba 19

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Numer producenta 56035319
Numer L L60010 6914
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Rozmiar od 2 do 20 mm, w odstępach co 1 mm
  • Do wykrawania lub produkcji uszczelek i uszczelek pierścieniowych
  • Mocna, kuta forma, rurka (część tnąca) polerowana
  • Wewnątrz lekko stożkowy, co ułatwia wycinanie otworów
  • Zgodnie z normą DIN 7200 A

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 19
  • Zawartość: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Maksymalna średnica (mm): 20 mm
  • Średnica min. (mm): 2 mm
  • Masa: 2040 g