Henkellocheisen D.8mm L.115mm

Nr art.: 56035208
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
Do średnicy otworu 8 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035208
EAN / GTIN 4022668352082
Numer producenta 56035208
Numer L L60010 6771
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • For punching or producing seals and sealing rings
  • Strong, forged shape, pipe (cutting part) bright
  • Slightly conical inside for removing the cut-outs
  • According to DIN 7200 A

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 8 mm
  • Length mm (L): 115 mm
  • No.: 35208
  • Weight: 65g