Henkellocheisen D.8mm L.115mm

Codice art.: 56035208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56035208
EAN / GTIN 4022668352082
Codice del produttore 56035208
Numero-L L60010 6771
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per la punzonatura o la produzione di guarnizioni e anelli di tenuta
  • Forte, forma forgiata, tubo (parte tagliente) lucido
  • Interno leggermente conico per la rimozione dei fori di taglio
  • Secondo DIN 7200 A

Proprietà:

  • Diametro (mm): 8 mm
  • Lunghezza mm (L): 115 mm
  • n. art.: 35208
  • Peso: 65 g