Round-hole shears L.265mm Cutting side R

Nr art.: 56034040
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce specjalne
Długość skrawania 40 mm
Właściwości nożyczek nierdzewne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia gładkie
Długość całkowita 265 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034040
EAN / GTIN 4022668340409
Numer producenta 56034040
Numer L L60010 7728
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Round moulded cutting edges, particularly suitable for circular cuts
  • Cutting edge quality stainless steel, hardness min. 59 HRC
  • Leg fastening with screw
  • Handles with plastic coating

Cecha szcz.:

  • Cutting edge length: 40 mm
  • Sheet width: 0.8 mm
  • Sheet metal thickness: 1.0 mm
  • Cutting side: R
  • Length mm (L): 265 mm
  • Weight: 540g