{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa | |
| Długość skrawania | 42 mm | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1 mm | |
| Długość całkowita | 260 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 56034025 | |
| EAN / GTIN | 4022668340256 | |
| Numer producenta | 56034025 | |
| Numer L | L60010 7911 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |