Foarfece de perforat pentru tăieri drepte scurte L.260mm Latura de tăiere L

Cod articol.: 56034025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe stânga
Lungime de tăiere 42 mm
Recomandat pentru grosime Tablă
Grosimea materialului max., Tablă 1 mm
Lungimea totală 260 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 56034025
EAN / GTIN 4022668340256
Număr producător 56034025
L-Număr L60010 7911
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru tăieri drepte scurte și tăieri figurate cu raze mari
  • Calitatea tăișului Oțel de calitate, duritate min. 56 HRC
  • Fixare picior cu șurub
  • Mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Lungime de tăiere: 42 mm
  • Lățimea foii: 0,8 mm
  • Grosimea tablei: 1,0 mm
  • Partea de tăiere: L
  • Lungime mm (L): 260 mm
  • Greutate: 530g