• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tin snips Berlin shape for straight cuts L.300mm Cutting side R

Nr art.: 56034018
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Kształt ostrzy proste
Długość skrawania 79 mm
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Długość całkowita 300 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034018
EAN / GTIN 4022668340188
Numer producenta 56034018
Numer L L60010 6750
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Popis:

Vlastnosti::
  • Kvalita břitu Kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
  • Řezání na pravé straně
  • Upevnění nohou pomocí šroubu
  • Rukojeti s plastovým povrchem

Charakteristika:

  • Délka břitu, řezné hrany: 79 mm
  • Šířka listu: 0,8 mm
  • Tloušťka plechu: 1,0 mm
  • Strana řezu: R
  • Délka mm (L): 300 mm
  • Hmotnost: 725g