Tin snips Berlin shape for straight cuts L.240mm Cutting side R

Nr art.: 56034014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Kształt ostrzy proste
Długość skrawania 60 mm
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Długość całkowita 240 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034014
EAN / GTIN 4022668340140
Numer producenta 56034014
Numer L L60010 6728
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Jakość cięcia: stal wysokiej jakości, twardość min. 56 HRC
  • Prawomocny
  • Mocowanie do ramy za pomocą śruby
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 60 mm
  • Szerokość blachy: 0,8 mm
  • Grubość blachy: 1,0 mm
  • Strona tnąca: R
  • Długość w mm (L): 240 mm
  • Masa: 455 g