Tijeras de hojalatero Forma de Berlín para cortes rectos L.240mm Lado de corte R

Article no.: 56034014
Price per 1 Unidad
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Unidad (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Cizallas para chapa
Tipo de boca a derecha
Forma de los filos forma recta
Longitud de filo 60 mm
Para grosor Chapa
Grosor del material máx., Chapa 1 mm
Longitud total 240 mm
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identification & Classification

Article number 56034014
EAN / GTIN 4022668340140
Manufacturer number 56034014
L-Number L60010 6728
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Descripción:

Características:
  • Calidad del filo Acero de calidad, dureza mín. 56 HRC
  • Corte a la derecha
  • Fijación de la pata con tornillo
  • Asas con revestimiento de plástico

Característica:

  • Longitud de filo: 60 mm
  • Anchura de la hoja: 0,8 mm
  • Grosor chapa: 1,0 mm
  • Lado de corte: R
  • Longitud mm (L): 240 mm
  • Peso: 455 g

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart