Mallet 1000 g

Nr art.: 56032052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 260 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 000 g
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Rodzaj produktu pobijak
Masa całkowita 1,13 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56032052
EAN / GTIN 4022668320524
Numer producenta 56032052
Numer L L60010 7269
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • z trzonkiem z jesionu

Cecha szcz.:

  • Waga głowicy młotka: 1000
  • Długość w mm (L): 260 mm
  • Masa: 1130 g