Mazzuolo 1000 g

Codice art.: 56032052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Länge gesamt 260 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 1 000 g
Material, Stiel Eschenholz
Produktart Fäustel
Gewicht gesamt 1,13 g
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56032052
EAN / GTIN 4022668320524
Codice del produttore 56032052
Numero-L L60010 7269
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • con manico in frassino

Proprietà:

  • Peso della testa di martello: 1000
  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 1130 g