Carbide drill bit can countersink with SDS-plus shank D.68mm

Nr art.: 56031726
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56031726
EAN / GTIN 4022668317265
Numer producenta 56031726
Numer L L60010 6586
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wysokiej jakości lutowanie srebrem zapewniające długą żywotność przy obróbce twardych materiałów
  • Optymalna równomierność obrotów zapewniająca czyste otwory
  • Trwałość dzięki korpusowi hartowanemu z gwintem wewnętrznym M16
  • Zęby z węglika spiekanego o niskiej podatności na zużycie, zamontowane metodą lutowania szczelinowego, zapewniające maksymalną stabilność
  • W zestawie wiertło centrujące – solidne i odporne na zużycie
  • Zakres zastosowania: beton, kamień, mur, klinkier, cegła, materiały lekkie
  • Najwyższa profesjonalna jakość „Made in Germany” – w sumie tańszy wybór

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 68 mm
  • Masa: 805 g