Karbidový vrták může zahlubovat se stopkou SDS-plus D.68mm

Artiklové číslo: 56031726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56031726
EAN / GTIN 4022668317265
Číslo výrobce 56031726
L-číslo L60010 6586
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vysoce kvalitní pájení stříbrem pro dlouhou životnost v tvrdých materiálech
  • Optimální soustřednost pro čisté otvory
  • Odolnost díky kalenému ocelovému tělu s vnitřním závitem M16
  • Zuby ze slinutého karbidu s nízkým opotřebením s instalovaným drážkovým pájením pro maximální stabilitu
  • Včetně středicího vrtáku - stabilní a málo se opotřebovávající
  • Oblast použití: Beton, kámen, zdivo, slinek, cihly, lehké stavební materiály
  • Absolutní profesionální kvalita ″Made in Germany″, celkově výhodnější volba

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 68 mm
  • Hmotnost: 805g