HSS-CO twist drill bit cassette, DIN 338, ground 25 pcs

Nr art.: 56031073
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Min. średnica skrawania 1 mm
Maks. średnica skrawania 13 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Masa 1 600 g
Norma DIN 338
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56031073
EAN / GTIN 4022668010685
Numer producenta 56031073
Numer L L60010 7240
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • 0.5 rising
  • CO = Cobalt drills, they don’t even stop at V2A and V4A stainless steel!
  • Set in high-quality sheet steel cassette

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 25
  • Diameter (mm): 1-13 mm
  • Weight: 1600g