• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cassette de forets hélicoïdaux HSS-CO, DIN 338, affûtés 25pcs

Réf.: 56031073
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Diamètre des dents, min. 1 mm
Diamètre des dents, max. 13 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe HSS
Poids 1 600 g
Norme DIN 338
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 56031073
EAN / GTIN 4022668010685
Réf. fabricant 56031073
Article hors catalogue L60010 7240
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • 0,5 croissant
  • CO = forets au cobalt, ils ne s’arrêtent pas à l’acier inoxydable V2A et V4A !
  • Jeu dans une cassette en tôle d’acier de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 25
  • Diamètre (mm): 1-13 mm
  • Poids: 1600 g