{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 5,1 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Masa | 8 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 338 | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 56031068 | |
| EAN / GTIN | 4022668010647 | |
| Numer producenta | 56031068 | |
| Numer L | L60010 7093 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |