HSS spirálový vrták DIN 338, válcovaný D.5.1mm

Artiklové číslo: 56031068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr břitu, min. 5,1 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů 2
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 338
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56031068
EAN / GTIN 4022668010647
Číslo výrobce 56031068
L-číslo L60010 7093
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Ideální pro použití v nestacionárních vrtačkách a akumulátorových šroubovácích.
  • Válcový krátký, pravotočivý řez

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 0,201 ″
  • Průměr (mm): 5,1 mm
  • Hmotnost: 8g