HSS twist drill DIN 338, roll rolled D.12,0mm

Nr art.: 56031045
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Masa 88 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56031045
EAN / GTIN 4022668310457
Numer producenta 56031045
Numer L L60010 7311
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Idealnie nadaje się do stosowania w wiertarkach przenośnych i wkrętarkach akumulatorowych
  • Krótki, cylindryczny, z prawoskrętnym ostrzem

Cecha szcz.:

  • Średnica (cala): 0,472″
  • Średnica (mm): 12,0 mm
  • Masa: 88 g