Stycznie mocowana płytka wieloostrzowa z 4 krawędziami skrawającymi do wgłębników

Nr art.: 5603028
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603028
EAN / GTIN 7291075162646
Numer producenta 5603028
Numer L L23910 785

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 13,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,95 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 5,45 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość ostrza (INSL) 13,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 9,95 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 5,45 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,12 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,12 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4