PLHT 1305-PDX IC328 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro plunžry

Artiklové číslo: 5603028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5603028
EAN / GTIN 7291075162646
Číslo výrobce 5603028
L-číslo L23910 785

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 13,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,95 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,45 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.95 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4