• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytka wieloostrzowa zapewniająca wysoką jakość powierzchni

Nr art.: 5602441
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5602441
EAN / GTIN 7291075117431
Numer producenta 5602441
Numer L L23910 1210

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 14,63 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 16,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,57 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 14,63 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14,63 mm
  • Długość ostrza (INSL) 16,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,57 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2