ADKT 1505PD-W IC928 Plăcuţe de șlefuit pentru o calitate ridicată a suprafeței

Cod articol.: 5602441
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5602441
EAN / GTIN 7291075117431
Număr producător 5602441
L-Număr L23910 1210

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de șlefuit pentru o calitate ridicată a suprafeței

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.63 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.57 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2