{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Kielnia | |
| Materiał, uchwyt | drewno | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Platformy | prostokąt | |
| Płytka odporna na korozję | tak | |
| Szerokość płytki narzędzia | 60 mm | |
| Długość płytki narzędzia | 140 mm | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa | 160 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 56022540 | |
| EAN / GTIN | 4022668225409 | |
| Numer producenta | 56022540 | |
| Numer L | L60010 6632 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |