{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Paleta | |
| Material, mango | madera | |
| Superficie | lacado/a | |
| Material | acero fino | |
| Forma | rectángulo | |
| Hoja resistencia al óxido | sí | |
| Anchura hoja de herramienta | 60 mm | |
| Longitud hoja de herramienta | 140 mm | |
| Longitud total | 300 mm | |
| Peso | 160 g | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 56022540 | |
| EAN / GTIN | 4022668225409 | |
| Número del fabricante | 56022540 | |
| Número L | L60010 6632 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |