Painter’s spatula 100mm

Nr art.: 56022400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szpachla malarska
Materiał, uchwyt drewno
Szerokość płytki narzędzia 100 mm
Długość całkowita 225 mm
Masa 80 g
Norma DIN 7216
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022400
EAN / GTIN 4022668224006
Numer producenta 56022400
Numer L L60010 6904
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • DIN 7216
  • Z owalnym drewnianym uchwytem
  • Elastyczne, szlifowane ostrze

Cecha szcz.:

  • Szerokość arkusza: 100 mm
  • Długość w mm (L): 225 mm
  • Masa: 80 g
  • Szerokość w mm (b): 10 mm