Malířská špachtle 100 mm

Artiklové číslo: 56022400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Malířská stěrka
Materiál, rukojeť dřevo
Šířka čepele nástroje 100 mm
Celková délka 225 mm
Hmotnost 80 g
Norma DIN 7216
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022400
EAN / GTIN 4022668224006
Číslo výrobce 56022400
L-číslo L60010 6904
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • DIN 7216
  • S oválnou dřevěnou rukojetí
  • Pružná, naostřená čepel

Charakteristika:

  • Šířka listu: 100 mm
  • Délka mm (L): 225 mm
  • Hmotnost: 80g
  • Šířka mm (b): 10 mm