Painter’s spatula 50mm

Nr art.: 56022350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szpachla malarska
Materiał, uchwyt drewno
Szerokość płytki narzędzia 50 mm
Długość całkowita 205 mm
Masa 60 g
Norma DIN 7216
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022350
EAN / GTIN 4022668223504
Numer producenta 56022350
Numer L L60010 6903
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • DIN 7216
  • Z owalnym drewnianym uchwytem
  • Elastyczne, szlifowane ostrze

Cecha szcz.:

  • Szerokość arkusza: 50 mm
  • Długość w mm (L): 205 mm
  • Masa: 60 g
  • Szerokość w mm (b): 50 mm