Lower part for bolt cutters L.440mm

Nr art.: 56020400
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 440 mm
Masa całkowita 1 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020400
EAN / GTIN 4022668007845
Numer producenta 56020400
Numer L L60010 7986
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 440 mm
  • Suitable for: M05
  • Weight: 1200g