Partea inferioară pentru tăietori de șuruburi L.440mm

Cod articol.: 56020400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 440 mm
Greutate totală 1.200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56020400
EAN / GTIN 4022668007845
Număr producător 56020400
L-Număr L60010 7986
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 440 mm
  • Recomandat pentru: M05
  • Greutate: 1200g